WILO ITALIA - WIL2150366 DPL 32/95-0,55/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Potenza di uscita del motore (P2) - 0 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048482487632
Codice prodotto
WIL2150366
Cod. produttore
2150366
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Potenza di uscita del motore (P2):
0 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
1 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
260 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DPL 32/95-0,55/2,DN32,3x400V,0.55kW