WILO ITALIA - WIL2121218 IPL 65/115-1,5/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica (BEP) - 36.58 m³/h
Doppia pompa - no
Potenza di uscita del motore (P2) - 1 kW
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 1032 kPa
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Confezione
1 PZ
EAN
4048482214894
Codice prodotto
WIL2121218
Cod. produttore
2121218
Produttore
WIL
Portata volumetrica (BEP):
36.58 m³/h
Doppia pompa:
no
Potenza di uscita del motore (P2):
1 kW
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
1032 kPa
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Grado di protezione (IP):
IP55
Frequenza:
50 Hz
Classe di qualità alloggiamento pompa:
Ghisa GG 25 (GJL-250)
Corrente nominale:
3 A
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Lunghezza di incasso:
340 mm
Velocità di rotazione:
2900 1/min