WILO ITALIA - WIL2120957 DL 65/210-2,2/4 - 2120957
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Frequenza - 50 Hz
Corrente nominale - 4 A
Potenza uscita del motore (P2) - 2 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482218687
Codice prodotto
WIL2120957
Cod. produttore
2120957
Produttore
WIL
Doppia pompa:
sì
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
4 A
Potenza uscita del motore (P2):
2 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Numero di giri:
1450 1/min
Lunghezza di montaggio:
475 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Pompa doppia standard motore vent. Wilo DL 65/210-2,2/4,DN65,3x400V,2.2kW
IstruzioniPDF