WILO ITALIA - WIL2120667 YONOS MAXO-D 50/0,5-9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Doppia pompa - sì
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 2 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 490 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482274911
Codice prodotto
WIL2120667
Cod. produttore
2120667
Produttore
WIL
Doppia pompa
sì
Frequenza
50/60 Hz
Corrente nominale
2 A
Potenza motrice assorbita (P1)
490 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Regolazione velocità motore
Integrato
Grado di protezione (IP)
IPX4D
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10,DN50,1x230V Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.