WILO ITALIA - WIL2120644 YONOS MAXO 30/0,5-12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Doppia pompa - no
Frequenza - 50/60 Hz
Corrente nominale - 1 A
Potenza motrice assorbita (P1) - 305 kW
Classe di isolamento secondo IEC - F
Confezione
1 PZ
EAN
4048482235912
Codice prodotto
WIL2120644
Cod. produttore
2120644
Produttore
WIL
Doppia pompa
no
Frequenza
50/60 Hz
Corrente nominale
1 A
Potenza motrice assorbita (P1)
305 kW
Classe di isolamento secondo IEC
F
Regolazione velocità motore
Integrato
Grado di protezione (IP)
IPX4D
Pompa alta effic. rotore bagnato Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10,G2,1x230V,200W Tutti gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, circuiti chiusi di refrigerazione, impianti di circolazione industriali.