WILO ITALIA - WIL2120639 YONOS MAXO 25/0,5-7 PN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale alloggiamento della pompa - Ghisa
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 7 m
Portata massima - 7.2 m³/h
Doppia pompa - no
Regolazione velocità motore - Integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4048482235868
Codice prodotto
WIL2120639
Cod. produttore
2120639
Produttore
WIL
Materiale alloggiamento della pompa:
Ghisa
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
7 m
Portata massima:
7.2 m³/h
Doppia pompa:
no
Regolazione velocità motore:
Integrato
Tensione nominale:
230...230 V
Pressione massima di lavoro:
10 bar
Diametro nominale collegamento lato alimentazione:
1 1/2 pollici (40)
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IPX4D
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Lunghezza di incasso:
180 mm
Diametro collegamento lato pressione (mandata):
1 1/2 pollici (40)
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...110 °C
Corrente nominale:
1 A
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.2
Potenza motrice assorbita (P1):
120 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Velocità di rotazione:
3700 1/min
Temperatura ambiente:
-20...40 °C