pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.299.4055.0 FUSE HOLDERSIST-... /V0 - Z1.299.4055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.299.4055.0 FUSE HOLDERSIST-...            /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573528260

Codice prodotto

WIEZ1.299.4055.0

Cod. produttore

Z1.299.4055.0

Produttore

WIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0 mm²

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Larghezza:

6 mm

Profondità:

32.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

Portafusibile SIST-... /V0