pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1353.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20GL 250 - Z1.298.1353.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1353.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20GL 250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tipo di tensione per il segnalatore di guasto - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573710863

Codice prodotto

WIEZ1.298.1353.0

Cod. produttore

Z1.298.1353.0

Produttore

WIE

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 5x20 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0 mm²

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:

AC / DC

Tipo di segnalatore di guasto:

Lampada al neon

Colore:

Grigio

Tensione nominale:

250 V

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

45.2 mm

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6 mm

FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20GL 250 Wieland , Morsetto componibile portafusibili