pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1153.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20LED 24 - Z1.298.1153.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ1.298.1153.0 FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20LED 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Orientabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0...0 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573710849

Codice prodotto

WIEZ1.298.1153.0

Cod. produttore

Z1.298.1153.0

Produttore

WIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Orientabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0...0 mm²

Tensione nominale:

250 V

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Larghezza:

6 mm

Profondità:

45.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

FUSE DISC. LEVERTHSI 5X20LED 24 Wieland , Morsetto componibile portafusibili