pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.600.0515.0 SLX-CAB-M12-S0515 SHIELDED

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.600.0515.0 SLX-CAB-M12-S0515 SHIELDED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Con indicazione LED - no

  • Colore della guaina - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088204432

Codice prodotto

WIER1.600.0515.0

Cod. produttore

R1.600.0515.0

Produttore

WIE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Lunghezza del cavo:

15 m

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

SLX-CAB-M12-S0515 SHIELDED Wieland , Cavo di connessione per sensori / attuatori