WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.190.1230.0 SP-COP2-P-EN-A DC 24V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero massimo di uscite digitali integrate - 8
Tensione nominale di comando Us DC - 15.6...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088366192
Codice prodotto
WIER1.190.1230.0
Cod. produttore
R1.190.1230.0
Produttore
WIE
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Numero massimo di uscite digitali integrate
8
Tensione nominale di comando Us DC
15.6...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Programmabile
sì
Espandibile
sì
Con morsetti estraibili
sì
Ritardo all'eccitazione
sì
Ritardo alla diseccitazione
sì
Funzione blocco ripristino / blocco riavvio
sì
Con canale di alimentazione automatico
sì
Funzione controllo
sì
Funzione di arresto di emergenza
sì
Funzione dispositivo elettrosensibile di protezione (ESPE)
sì
Funzione pulsante di abilitazione
sì
Funzione comando a due mani
sì
Funzione selezione modalità
sì
Funzione controllo accesso
sì
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
SIL secondo IEC 61508
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
45 mm
Altezza
96 mm
Profondità
115 mm
Modulo compatto samosPRO PLUS, 16 ingressi sicuri, 4 uscite sicure, 4 I/O configurabili sicuri, porta USB + Ethernet, morsetti a vite estraibili