pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3640.0 SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ - R1.188.3640.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3640.0 SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Con morsetti amovibili -

  • Analisi degli ingressi - Bicanale

  • Con circuito di reazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088108495

Codice prodotto

WIER1.188.3640.0

Cod. produttore

R1.188.3640.0

Produttore

WIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con morsetti amovibili:

Analisi degli ingressi:

Bicanale

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

4

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

2

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

SNS 4074K-ADC 24V 99 HZ Wieland , Relè di controllo velocità