pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.190.1000.0 MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM - 98.190.1000.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.190.1000.0 MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida G

  • Materiale - Acciaio

  • Distanza foro centrale - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015573261310

Codice prodotto

WIE98.190.1000.0

Cod. produttore

98.190.1000.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Guida G

Materiale:

Acciaio

Distanza foro centrale:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM Wieland , Guida DIN