WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.041.0565.3 WIENET LTE LR77v2c SL ETH WIFI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - sì
UMTS - no
LTE - sì
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4049088308123
Codice prodotto
WIE83.041.0565.3
Cod. produttore
83.041.0565.3
Produttore
WIE
Ethernet
sì
UMTS
no
LTE
sì
Metodo di montaggio
Su guida DIN
Grado di protezione (IP)
IP20
WIENET LTE LR77v2c SL ETH WIFI Wieland , Router di rete