WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0050.0 WIENET AP ETH-A - 83.040.0050.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di trasmissione max. - 150 Mbit/s
Banda di frequenza - 2,4 GHz
Managed - no
Protocollo radio - IEEE 802.11 b/g/n
Codifica - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4049088338564
Codice prodotto
WIE83.040.0050.0
Cod. produttore
83.040.0050.0
Produttore
WIE
Velocità di trasmissione max.:
150 Mbit/s
Banda di frequenza:
2,4 GHz
Managed:
no
Protocollo radio:
IEEE 802.11 b/g/n
Codifica:
Altro
Ethernet:
sì
Numero di porte LAN a 10/100 Mbps:
1
Firewall+E2655:
no
Collegamento per antenna esterna:
no
Funzione bridge:
no
Funzione repeater:
no
Power over Ethernet:
no
Colore:
Nero
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
96.5 mm
Profondità:
101.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Montaggio su 19 pollici:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Incasso:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Fissaggio al palo:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adattatore per presa:
no