WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.1416.0 MODULE GESIS KNX LK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4049088016554
Codice prodotto
WIE83.020.1416.0
Cod. produttore
83.020.1416.0
Produttore
WIE
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
2
MODULE GESIS KNX LK Wieland , Accoppiatore di linea / area per sistemi bus