WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.930.0453.0 MODULAR INSERTSFLE SRC 4 40 - 78.930.0453.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1 A
Temperatura ambiente - -20...-20 °C
Confezione
5 PZ
EAN
4015573821972
Codice prodotto
WIE78.930.0453.0
Cod. produttore
78.930.0453.0
Produttore
WIE
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1 A
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Temperatura d'esercizio:
-20...80 °C
Tensione nominale:
30 V
Tensione impulsiva nominale:
0.5 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
22.8 mm
Altezza:
29.4 mm
Profondità:
34 mm


