WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.010.1653.0 MODULE FRAMEFLE MRS 16 - 78.010.1653.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del telaio di fissaggio - Plastica
Con collegamento PE - sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Larghezza - 34 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015573447448
Codice prodotto
WIE78.010.1653.0
Cod. produttore
78.010.1653.0
Produttore
WIE
Materiale del telaio di fissaggio:
Plastica
Con collegamento PE:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
34 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
85 mm
MODULE FRAMEFLE MRS 16 Wieland , Piastra di fissaggio per connettori industriali


