pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.002.1053.0 MODULAR INSERTFLE BUC 10 25 - 78.002.1053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE78.002.1053.0 MODULAR INSERTFLE BUC    10     25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Temperatura ambiente - -40...120 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573445925

Codice prodotto

WIE78.002.1053.0

Cod. produttore

78.002.1053.0

Produttore

WIE

Inserto di contatti senza contatti:

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

10 A

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale:

250 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

MODULAR INSERTFLE BUC 10 25 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari