pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0760.1 HOODMIN GOT GC 7 M20 25 P1 - 76.372.0760.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.372.0760.1 HOODMIN GOT GC  7 M20 25 P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 36.5 mm

  • Altezza - 53.5 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Sopra

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573651104

Codice prodotto

WIE76.372.0760.1

Cod. produttore

76.372.0760.1

Produttore

WIE

Larghezza:

36.5 mm

Altezza:

53.5 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Custodia mobile MIN GOT GC 7 M20 25 P1 in materiale plastico, colore bianco.