WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.354.1035.0 HOODBAS GOT GI 10HM32 50 A0 - 76.354.1035.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 43 mm
Altezza - 70 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
4015573687059
Codice prodotto
WIE76.354.1035.0
Cod. produttore
76.354.1035.0
Produttore
WIE
Larghezza:
43 mm
Altezza:
70 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Con premistoppa:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP54