pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.353.6435.0 HOODBAS GOT GG 24HM32 50 A0 - 76.353.6435.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.353.6435.0 HOODBAS GOT GG 24HM32 50 A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 76 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573629493

Codice prodotto

WIE76.353.6435.0

Cod. produttore

76.353.6435.0

Produttore

WIE

Larghezza:

43 mm

Altezza:

76 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Con premistoppa:

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

Custodia mobile BAS GOT GG 24HM32 50 A0