WIELAND ELECTRIC SRL - WIE76.352.0760.5 HOODMIN GOT GB 7 M20 25 P5 - 76.352.0760.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 33.5 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 26.8 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4015573719583
Codice prodotto
WIE76.352.0760.5
Cod. produttore
76.352.0760.5
Produttore
WIE
Larghezza:
33.5 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
26.8 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Bianco
Disposizione dell'ingresso cavi:
Sopra
Con premistoppa:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65


