WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.700.1253.0 FEMALE INSERTMIN BUS 3 2,5 40 - 73.700.1253.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - sì
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 10 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4049088094453
Codice prodotto
WIE73.700.1253.0
Cod. produttore
73.700.1253.0
Produttore
WIE
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
690 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
21 mm
Altezza:
43.8 mm
Profondità:
21 mm