pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.310.1053.0 MALE INSERTHD STS 10 2,5 25 AG - 73.310.1053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.310.1053.0 MALE INSERTHD STS 10 2,5 25 AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 10

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Temperatura ambiente - -40...120 °C

  • Temperatura d'esercizio - -40...120 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573759237

Codice prodotto

WIE73.310.1053.0

Cod. produttore

73.310.1053.0

Produttore

WIE

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

10

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale:

250 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.75...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

23 mm

Altezza:

29 mm

Inserto spina HD STS 10 2,5 25 AG