WIELAND ELECTRIC SRL - WIE73.300.0353.0 FEMALE INSERTMIN BUS 3 2,5 40 - 73.300.0353.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 3
Corrente nominale In - 10 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4015573229396
Codice prodotto
WIE73.300.0353.0
Cod. produttore
73.300.0353.0
Produttore
WIE
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
400 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
21 mm
Altezza:
26 mm