WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.0653.9 SOCKET INSERT EXBUS 6 2,5 09IA - 72.300.0653.9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura ambiente - -20...60 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4015573227040
Codice prodotto
WIE72.300.0653.9
Cod. produttore
72.300.0653.9
Produttore
WIE
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Tensione nominale:
90 V
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Con conduttore di protezione:
sì