WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.300.0653.0 FEMALE INSERTBAS BUS 6 2,5 69 - 72.300.0653.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4015573227033
Codice prodotto
WIE72.300.0653.0
Cod. produttore
72.300.0653.0
Produttore
WIE
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
690 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
50 mm


