WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.215.1053.0 MALE INSERTPOW STS 4/6 DA D AG - 72.215.1053.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 35 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4015573226807
Codice prodotto
WIE72.215.1053.0
Cod. produttore
72.215.1053.0
Produttore
WIE
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
35 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
690 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...6 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
HB
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
34.3 mm


