WIELAND ELECTRIC SRL - WIE72.208.0453.0 FEMALE INSERTPOW BUS 4 16 64 AG - 72.208.0453.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 82 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4015573226777
Codice prodotto
WIE72.208.0453.0
Cod. produttore
72.208.0453.0
Produttore
WIE
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
82 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
690 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...16 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
HB
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
38.5 mm
Profondità:
83.6 mm


