pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.352.1635.1 HOODBAS GOT GI 16 M25 50 A1 - 71.352.1635.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.352.1635.1 HOODBAS GOT GI 16 M25 50 A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573622272

Codice prodotto

WIE71.352.1635.1

Cod. produttore

71.352.1635.1

Produttore

WIE

Larghezza:

43 mm

Altezza:

60 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Disposizione dell'ingresso cavi:

Sopra

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Custodia mobile BAS GOT GI 16 M25 A1