pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.1635.0 HOODBAS GOT GG 16 M25 50 A0 - 71.350.1635.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE71.350.1635.0 HOODBAS GOT GG 16 M25 50 A0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 94 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573622005

Codice prodotto

WIE71.350.1635.0

Cod. produttore

71.350.1635.0

Produttore

WIE

Larghezza:

43 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

94 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Con premistoppa:

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

HOODBAS GOT GG 16 M25 50 A0 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari