pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.510.0653.0 MALE INSERTBAS STF 6 2,5 50 - 70.510.0653.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.510.0653.0 MALE INSERTBAS STF     6 2,5 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 500 A

  • Temperatura ambiente - -40...120 °C

  • Temperatura d'esercizio - -40...120 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573324190

Codice prodotto

WIE70.510.0653.0

Cod. produttore

70.510.0653.0

Produttore

WIE

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

500 A

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

34 mm

Profondità:

50 mm

MALE INSERTBAS STF 6 2 5 50 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari