WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.500.4853.0 FEMALE INSERTBAS BUF 48 2,5 50 - 70.500.4853.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 48
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4015573374898
Codice prodotto
WIE70.500.4853.0
Cod. produttore
70.500.4853.0
Produttore
WIE
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
48
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
110 mm


