WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.500.2453.0 FEMALE INSERTBAS BUF 24 2,5 50 - 70.500.2453.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 24
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4015573324183
Codice prodotto
WIE70.500.2453.0
Cod. produttore
70.500.2453.0
Produttore
WIE
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
24
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
110 mm