pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.0635.2 HOODBAS GOT GG 6 M25 50 A2 - 70.353.0635.2

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.353.0635.2 HOODBAS GOT GG  6 M25 50 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 51 mm

  • Profondità - 73.6 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573651821

Codice prodotto

WIE70.353.0635.2

Cod. produttore

70.353.0635.2

Produttore

WIE

Larghezza:

43 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

73.6 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP54

HOODBAS GOT GG 6 M25 50 A2 Wieland , Custodia per connettori industriali rettangolari