WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.311.1040.0 MALE INSERTBAS STS 10 2,5 50 AU - 70.311.1040.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 10
Corrente nominale In - 16 A
Temperatura ambiente - -40...120 °C
Temperatura d'esercizio - -40...120 °C
Confezione
10 PZ
EAN
4015573219953
Codice prodotto
WIE70.311.1040.0
Cod. produttore
70.311.1040.0
Produttore
WIE
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
10
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...120 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...120 °C
Tensione nominale:
500 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
63 mm


