pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.200.0653.0 FEMALE INSERTPOW BUS 6 6,0 40 AG - 70.200.0653.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.200.0653.0 FEMALE INSERTPOW BUS     6 6,0 40 AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 35 A

  • Temperatura ambiente - -40...120 °C

  • Temperatura d'esercizio - -40...120 °C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573219540

Codice prodotto

WIE70.200.0653.0

Cod. produttore

70.200.0653.0

Produttore

WIE

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

35 A

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con griglia di protezione:

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

83.6 mm

FEMALE INSERTPOW BUS 6 6 0 40 AG Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari