pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.503.9055.0 EARTH TERMINAL WT 2,5 PE - 58.503.9055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.503.9055.0 EARTH TERMINAL WT 2,5 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...4 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088154034

Codice prodotto

WIE58.503.9055.0

Cod. produttore

58.503.9055.0

Produttore

WIE

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...4 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

5 mm

Profondità:

48 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Verde-giallo

Conduttore di protezione WT 2,5 PE