pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.6655.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI6,3 LED 60U/V0 - 57.904.6655.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.904.6655.0 FUSE TERMINAL WK4/THSI6,3 LED 60U/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 6,3x32 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Avvitabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 750...750 V

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573528376

Codice prodotto

WIE57.904.6655.0

Cod. produttore

57.904.6655.0

Produttore

WIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 6,3x32 mm

Esecuzione del portafusibili:

Avvitabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

750...750 V

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

60 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Larghezza:

10 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

77.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Grigio

FUSE TERMINAL WK4 THSI6 3 LED 60U V0 Wieland , Morsetto componibile portafusibili