WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.716.9053.0 EARTH TERMINALWKF 16 SL/35 - 56.716.9053.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione PEN possibile - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 4...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 16...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Confezione
50 PZ
EAN
4015573501805
Codice prodotto
WIE56.716.9053.0
Cod. produttore
56.716.9053.0
Produttore
WIE
Funzione PEN possibile:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
4...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...55 °C
Larghezza:
12 mm
Profondità:
82 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Verde-giallo