pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4155.0 FUSE TERMINALWKFN 4 FSI - 56.704.4155.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.704.4155.0 FUSE TERMINALWKFN 4 FSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile piatto

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.13...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088011610

Codice prodotto

WIE56.704.4155.0

Cod. produttore

56.704.4155.0

Produttore

WIE

Esecuzione del fusibile:

Fusibile piatto

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...6 mm²

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Larghezza:

6 mm

Profondità:

82.2 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

FUSE TERMINALWKFN 4 FSI Wieland , Morsetto componibile portafusibili