pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.7055.0 DOUBL DECK TERM.WKFN 2,5E/35 - 56.703.7055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.7055.0 DOUBL DECK TERM.WKFN 2,5E/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.13...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.13...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 500 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573718395

Codice prodotto

WIE56.703.7055.0

Cod. produttore

56.703.7055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...55 °C

Larghezza:

5 mm

Profondità:

82.2 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto a più piani WKFN 2,5 E/35