pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.198.1055.0 STUD TERMINAL WRT 185 / M12 - 56.198.1055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.198.1055.0 STUD TERMINAL WRT 185 / M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...240 mm²

  • Corrente nominale In - 353 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di piani - 1

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4049088260858

Codice prodotto

WIE56.198.1055.0

Cod. produttore

56.198.1055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...240 mm²

Corrente nominale In:

353 A

Tensione nominale:

1000 V

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

55 mm

Profondità:

164 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Colore:

Grigio

Morsetto per alta tensione