pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.197.1055.0 STUD TERMINAL WRT 120 / M10 - 56.197.1055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.197.1055.0 STUD TERMINAL WRT 120 / M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...150 mm²

  • Corrente nominale In - 269 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4049088260841

Codice prodotto

WIE56.197.1055.0

Cod. produttore

56.197.1055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...150 mm²

Corrente nominale In:

269 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

42 mm

Profondità:

133 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Colore:

Grigio

WIELAND : STUD TERMINAL WRT 120 M10, Morsetto componibile passante