pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.4455.0 END PLATE AP WTP 1,5 D1/1 - 07.313.4455.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.4455.0 END PLATE AP WTP 1,5 D1/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Fissabile a scatto -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4049088359378

Codice prodotto

WIE07.313.4455.0

Cod. produttore

07.313.4455.0

Produttore

WIE

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Fissabile a scatto:

END PLATE AP WTP 1 5 D1 1 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili