pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.2555.0 END PLATE AP WT 2,5/10 - 07.313.2555.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.313.2555.0 END PLATE AP WT 2,5/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2 mm

  • Fissabile a scatto - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4049088168000

Codice prodotto

WIE07.313.2555.0

Cod. produttore

07.313.2555.0

Produttore

WIE

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2 mm

Fissabile a scatto:

no

Piastrina di chiusura AP WT 2,5-10 GR