pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.9055.0 END PLATEAPFN 4 D2/2 - 07.312.9055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.9055.0 END PLATEAPFN 4 D2/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • Fissabile a scatto -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015573752740

Codice prodotto

WIE07.312.9055.0

Cod. produttore

07.312.9055.0

Produttore

WIE

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

Fissabile a scatto:

Piastrina di chiusura APFN 4 D2/2