WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.7455.0 PARTITION TWFN2,5 E/35 - 07.312.7455.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 kg CO₂eq
EAN
4015573715936
Codice prodotto
WIE07.312.7455.0
Cod. produttore
07.312.7455.0
Produttore
WIE
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2 mm
Fissabile a scatto:
sì
PARTITION TWFN2 5 E 35 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili


