WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.1853.0 PARTITIONTWM 2,5 -4 /15 - 07.311.1853.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.04 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.02 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4015573111660
Codice prodotto
WIE07.311.1853.0
Cod. produttore
07.311.1853.0
Produttore
WIE
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
Fissabile a scatto:
sì


